{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197010247 | |
Producentnummer | 114020 8,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
20,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager
14,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
658 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.153 styk på lager
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
200,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
167,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
30,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |