{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009647 | |
Producentnummer | 114020 2,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.736 styk på lager
Fra
1
stk.
18,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
15,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.295 styk på lager
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Fra
1
stk.
65,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.269 styk på lager
7,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |