{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197855039 | |
Producentnummer | 114580 2,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra
1
stk.
65,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.706 styk på lager
Fra
1
stk.
18,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
15,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.210 styk på lager
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.259 styk på lager
7,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |