{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855459 | |
Producentnummer | 114580 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 19,79
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
NOK 16,45
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 33,97
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
NOK 28,37
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.277 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 80,70
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
NOK 67,35
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.130 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 74,14
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
NOK 61,86
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 292,04
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
NOK 243,29
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.602 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 40,41
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
NOK 33,73
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Samlet længde L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm |