{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197855015 | |
Producentnummer | 114580 1,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.255 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.135 styk på lager
Fra
1
stk.
18,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
15,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.442 styk på lager
12,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
710 styk på lager
7,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Nominel ⌀ DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skaft-⌀ Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |