{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197855480 | |
Producentnummer | 114580 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
Fra
1
stk.
150,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
125,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.273 styk på lager
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.252 styk på lager
Fra
1
stk.
49,24 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.993 styk på lager
Fra
1
stk.
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.232 styk på lager
Fra
1
stk.
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |