{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197855091 | |
Producentnummer | 114580 2,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
925 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
28,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.611 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
19,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
Fra
1
stk.
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
29,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Fra
1
stk.
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
Fra
1
stk.
102,51 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
85,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 65 mm | 61 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 3 mm | 2,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |