{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855657 | |
Producentnummer | 114580 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
14,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
22,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager
Fra
1
stk.
62,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Fra
1
stk.
307,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
255,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
847 styk på lager
32,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |