Spiralbor HSS-E 7,2 mm

Art.-nr.: 114580 7,2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    173,36  DKK / styk
  • fra 10 styk
    144,45  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 35

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 7,2 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 338
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Spiralvinkel 35 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 58,2 mm
    Spånnotlængde Lc 69 mm
    Samlet længde L 109 mm
    Skaft-⌀ Ds 7,2 mm
    Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114580 7,2
    EAN/GTIN 4045197855541
    Producentnummer 114580 7,2

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    75
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    40
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG (G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise boringer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekræfterne.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven