{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197855831 | |
Producentnummer | 114580 10,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E 10,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Fra
1
stk.
304,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
253,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
Fra
1
stk.
131,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
Fra
1
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
75,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
267,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
Fra
1
stk.
62,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spånnotlængde Lc | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 27,9 | 71,6 |