{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 10,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 10,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744571 | |
Producentnummer | 114031 10,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 10,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
Fra
1
stk.
62,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
Fra
1
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
75,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
Fra
1
stk.
267,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,6 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 27,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |