{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,3 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114580 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855558 | |
Producentnummer | 114580 7,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Fra
1
stk.
184,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
153,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
Fra
1
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.527 styk på lager
Fra
1
stk.
52,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
30,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |