{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 6,6 | |
EAN/GTIN | 4062406744205 | |
Producentnummer | 114031 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 6,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.551 styk på lager
Fra
1
stk.
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.302 styk på lager
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
550 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.060 styk på lager
Fra
1
stk.
49,24 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.415 styk på lager
Fra
1
stk.
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
Fra
1
stk.
21,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 21,1 |