{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 14,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 169 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 14,75 | |
EAN/GTIN | 4062406744861 | |
Producentnummer | 114031 14,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 14,75
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
163,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
416,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
175,97 DKK
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
685,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Samlet længde L | 169 | 169 | 212 | 169 | 212 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 338 | DIN 343 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 130 | 120 |
Type | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |