{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 1,45 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,45 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 1,45 | |
EAN/GTIN | 4062406743581 | |
Producentnummer | 114031 1,45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 1,45
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm |
Nominel ⌀ DC | 1,45 mm | 1,45 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 1,45 mm | 1,45 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | 0,03 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |