{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 7,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744335 | |
Producentnummer | 114031 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 7,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.731 styk på lager
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
683 styk på lager
Fra
1
stk.
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
58,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |