{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 1,15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 36 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,15 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 1,15 | |
EAN/GTIN | 4062406743529 | |
Producentnummer | 114031 1,15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 1,15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
28,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 1,15 | 1,15 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Type | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |