{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 9,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744540 | |
Producentnummer | 114031 9,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 9,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.484 styk på lager
48,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.204 styk på lager
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager
Fra
1
stk.
121,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
101,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 133 | 133 | 133 | 133 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |