{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744151 | |
Producentnummer | 114031 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 6,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.056 styk på lager
Fra
1
stk.
21,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.463 styk på lager
Fra
1
stk.
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
856 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.634 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.221 styk på lager
Fra
1
stk.
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN |
Samlet længde L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |