{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,55 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,55 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 5,55 | |
EAN/GTIN | 4062406744090 | |
Producentnummer | 114031 5,55 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 5,55
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
Fra
1
stk.
22,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
Fra
1
stk.
65,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 57 | 57 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,7 | 48,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |