{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744533 | |
Producentnummer | 114031 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 9,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
21,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
Fra
1
stk.
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
Fra
1
stk.
82,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
68,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
39,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 |
Skaft-⌀ Ds | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |