{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 13 | |
EAN/GTIN | 4062406744809 | |
Producentnummer | 114031 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.712 styk på lager
Fra
1
stk.
116,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
96,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.186 styk på lager
32,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.193 styk på lager
79,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.838 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.562 styk på lager
Fra
1
stk.
145,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
121,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
123,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Nominel ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |