{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 13,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 13,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744830 | |
Producentnummer | 114031 13,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 13,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
156,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
323,55 DKK
189,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 160 mm | 160 mm |
Nominel ⌀ DC | 13,8 mm | 13,8 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | 108 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,3 mm | 87,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |