{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 6,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744236 | |
Producentnummer | 114031 6,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 6,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager
Fra
1
stk.
28,46 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
588 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
975 styk på lager
Fra
1
stk.
46,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |