{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 12,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,65 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 12,9 | |
EAN/GTIN | 4067263454199 | |
Producentnummer | 114031 12,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 12,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
Fra
1
stk.
134,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
112,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
Fra
1
stk.
275,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
229,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 12,9 | 12,9 |