{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 68 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 8,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744427 | |
Producentnummer | 114031 8,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 8,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
802 styk på lager
35,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager
Fra
1
stk.
92,08 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
76,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
837 styk på lager
56,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
33,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 84 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 27 |