Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,7mm

Art.-nr.: 114020 8,7
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 68 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 8,7 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114020 8,7
EAN/GTIN 4045197010308
Producentnummer 114020 8,7

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. Præcisionsrullevalsede spånrum.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Str. 14-20 skaft-⌀ 13 mm med 3 spændeflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,7mm

Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
24,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager
16,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
Fra 1  stk.
92,08  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
76,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
737 styk på lager
56,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
Fra 1  stk.
261,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
218,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager
35,91  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt TiN TiAlN ubelagt
Farvering uden uden uden uden grøn uden
Nominel ⌀ DC 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader
Spånnotlængde Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Skaft-⌀ Ds 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven