{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96 mm | |
Spånnotlængde Lc | 120 mm | |
Samlet længde L | 178 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 16 | |
EAN/GTIN | 4045197010582 | |
Producentnummer | 114020 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
216,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
339,34 DKK
198,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
321,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager
180,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
292,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
595,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
638 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 135 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |