{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009975 | |
Producentnummer | 114020 5,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager
Fra
1
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
Fra
1
stk.
37,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.509 styk på lager
Fra
1
stk.
33,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Fra
1
stk.
115,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
878 styk på lager
Fra
1
stk.
18,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |