{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009708 | |
Producentnummer | 114020 2,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
4,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.693 styk på lager
Fra
1
stk.
20,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.791 styk på lager
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
Fra
1
stk.
69,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
57,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
432 styk på lager
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |