{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009876 | |
Producentnummer | 114020 4,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
464 styk på lager
Fra
1
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.842 styk på lager
4,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
Fra
1
stk.
28,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
953 styk på lager
Fra
1
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |