{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010384 | |
Producentnummer | 114020 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 9,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.259 styk på lager
25,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.530 styk på lager
15,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
852 styk på lager
Fra
1
stk.
100,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
83,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.666 styk på lager
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |