Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5mm

Art.-nr.: 114020 5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    11,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    9,24  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.925 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 44,5 mm
Spånnotlængde Lc 52 mm
Samlet længde L 86 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114020 5
EAN/GTIN 4045197009937
Producentnummer 114020 5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. Præcisionsrullevalsede spånrum.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Str. 14-20 skaft-⌀ 13 mm med 3 spændeflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5mm

Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.925 styk på lager
Fra 1  stk.
11,10  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
9,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15.118 styk på lager
4,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22.344 styk på lager
Fra 1  stk.
24,36 DKK
14,30  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
20,34 DKK
11,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27.678 styk på lager
Fra 1  stk.
26,67  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
22,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23.625 styk på lager
Fra 1  stk.
12,74  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
10,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
877 styk på lager
Fra 1  stk.
37,55  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
31,29  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Farvering uden uden uden uden uden uden
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Tre-spændefladeskaft
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Skaft-⌀ Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven