{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009951 | |
Producentnummer | 114020 5,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
881 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.406 styk på lager
4,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.213 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.020 styk på lager
Fra
1
stk.
16,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
Fra
1
stk.
38,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
32,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Type | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,1 mm/o |