{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009609 | |
Producentnummer | 114020 1,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 1,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
703 styk på lager
Fra
1
stk.
20,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.598 styk på lager
12,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
Fra
1
stk.
33,90 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
28,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.347 styk på lager
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 43 | 43 | 43 | 43 | 76 | 43 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 47,5 | 17,5 |