{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 9 | |
EAN/GTIN | 4045197010339 | |
Producentnummer | 114020 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.738 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.285 styk på lager
14,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.895 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.855 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.292 styk på lager
34,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |