{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 9 | |
EAN/GTIN | 4062406877514 | |
Producentnummer | 114004 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.971 styk på lager
14,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.161 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.391 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.702 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.861 styk på lager
34,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |