{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877309 | |
Producentnummer | 114004 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med trinspids HSS N 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
774 styk på lager
Fra
1
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.867 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.188 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.757 styk på lager
Fra
1
stk.
18,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
15,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.909 styk på lager
8,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |