{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877552 | |
Producentnummer | 114004 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 10,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
Fra
1
stk.
99,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
82,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.204 styk på lager
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.683 styk på lager
34,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.883 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.733 styk på lager
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.861 styk på lager
55,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |