{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 10,2 | |
EAN/GTIN | 4062406877545 | |
Producentnummer | 114004 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 10,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
23,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
939 styk på lager
34,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.885 styk på lager
Fra
1
stk.
133,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.283 styk på lager
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.171 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |