{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 1 | |
EAN/GTIN | 4062406877279 | |
Producentnummer | 114004 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med trinspids HSS N 1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
Fra
1
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19.233 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
830 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.889 styk på lager
Fra
1
stk.
24,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
563 styk på lager
Fra
1
stk.
44,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
37,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.334 styk på lager
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 12 | 12 | 12 | 12 | 33 | 12 |
Skaft-⌀ Ds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |