{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406877415 | |
Producentnummer | 114004 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
38,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
32,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
660 styk på lager
4,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.402 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.529 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.207 styk på lager
Fra
1
stk.
16,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |