{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 4,9 | |
EAN/GTIN | 4062406877392 | |
Producentnummer | 114004 4,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
Fra
1
stk.
33,90 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
28,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
5,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager
Fra
1
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.703 styk på lager
Fra
1
stk.
31,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.833 styk på lager
Fra
1
stk.
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.440 styk på lager
Fra
1
stk.
15,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |