Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,8mm

Art.-nr.: 114004 6,8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    53,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    44,40  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Tre-spændefladeskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,8 mm
Spånnotlængde Lc 69 mm
Samlet længde L 109 mm
Skaft-⌀ Ds 6,8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,125 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114004 6,8
EAN/GTIN 4062406877460
Producentnummer 114004 6,8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
10
GG (G)
K
25
CuZn
N
50
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Faserne er nitrerede. Ekstra stabil og robust som følge af forstærket kernediameter. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Præcist slebet spids. Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.
  • Perfekt til fremstilling af præcise boringer i plader, rør og profiler.
  • Sikker forboring uden centrering eller kørning – også på buede overflader – takket være en præcist slebet spids.
  • Skrå boring, efter indtrængning af borespidsens første trin i materialet, uden problemer.
  • Boring med væsentligt mindre kraftbehov end med almindelige DIN338-HSS-bor – op til en diameter på 13 mm direkte i akku-bore-/skruemaskinen.
  • Stabil og sikker formslutning i 3-bakkepatronen.
  • Universel anvendelse i et bredt materialespektrum inkl. kunststof, træ og akryl, uden udrivning eller splintring.
  • Boret klaprer ikke og sætter sig ikke fast – heller ikke ved materialer med tynde vægge.
  • Gratfri boringsudgang.
  • Perfekt til udboring af bolte og nitter.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,8mm

Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
Fra 1  stk.
53,27  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
44,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.295 styk på lager
9,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.660 styk på lager
Fra 1  stk.
18,10  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
15,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.677 styk på lager
Fra 1  stk.
60,49 DKK
35,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
50,44 DKK
29,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.364 styk på lager
Fra 1  stk.
46,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
39,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.634 styk på lager
Fra 1  stk.
28,46  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
23,77  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt TiN ubelagt
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skaft Tre-spændefladeskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader
Type N N N N N N
anbefalet maksimal boredybde L2 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven