{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,125 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 7 | |
EAN/GTIN | 4062406877477 | |
Producentnummer | 114004 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
Fra
1
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.286 styk på lager
8,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.467 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.166 styk på lager
Fra
1
stk.
51,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
42,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.326 styk på lager
Fra
1
stk.
45,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.381 styk på lager
Fra
1
stk.
25,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |