Spiralbor med trinspids HSS N 4 mm

Art.-nr.: 114004 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    29,05  DKK / styk
  • fra 10 styk
    24,21  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
907 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Tre-spændefladeskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 37 mm
Spånnotlængde Lc 43 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114004 4
EAN/GTIN 4062406877354
Producentnummer 114004 4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
10
GG (G)
K
25
CuZn
N
50
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Faserne er nitrerede. Ekstra stabil og robust som følge af forstærket kernediameter. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Præcist slebet spids. Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.
  • Perfekt til fremstilling af præcise boringer i plader, rør og profiler.
  • Sikker forboring uden centrering eller kørning – også på buede overflader – takket være en præcist slebet spids.
  • Skrå boring, efter indtrængning af borespidsens første trin i materialet, uden problemer.
  • Boring med væsentligt mindre kraftbehov end med almindelige DIN338-HSS-bor – op til en diameter på 13 mm direkte i akku-bore-/skruemaskinen.
  • Stabil og sikker formslutning i 3-bakkepatronen.
  • Universel anvendelse i et bredt materialespektrum inkl. kunststof, træ og akryl, uden udrivning eller splintring.
  • Boret klaprer ikke og sætter sig ikke fast – heller ikke ved materialer med tynde vægge.
  • Gratfri boringsudgang.
  • Perfekt til udboring af bolte og nitter.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven