{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 0,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 5,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 6 mm | |
Samlet længde L | 22 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406743390 | |
Producentnummer | 114031 0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.668 styk på lager
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.875 styk på lager
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 22 mm | 22 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |