{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 14 | |
EAN/GTIN | 4062406744847 | |
Producentnummer | 114031 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
711 styk på lager
140,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager
157,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
739 styk på lager
252,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
Fra
1
stk.
115,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
96,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87 | 87 | 87 | 119 | 33 | 119 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |