{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 119 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 214 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 14 | |
EAN/GTIN | 4062406745493 | |
Producentnummer | 116051 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | 140 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o |