{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 101,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 115 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 9 | |
EAN/GTIN | 4062406745394 | |
Producentnummer | 116051 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager
Fra
1
stk.
92,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 175 | 175 |
Nominel ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 9 | 9 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 101,5 | 101,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |